TEG-10GBSR 10GBASE-SR SFP+ マルチモードLCモジュール(300m/DDM) TRENDnet 03681996

TEG-10GBSR 10GBASE-SR SFP+ マルチモードLCモジュール(300m/DDM) TRENDnet 03681996
TEG-10GBSR 10GBASE-SR SFP+ マルチモードLCモジュール(300m/DDM) TRENDnet 03681996
TEG-10GBSR 10GBASE-SR SFP+ マルチモードLCモジュール(300m/DDM) TRENDnet 03681996
TEG-10GBSR 10GBASE-SR SFP+ マルチモードLCモジュール(300m/DDM) TRENDnet 03681996
TEG-10GBSR 10GBASE-SR SFP+ マルチモードLCモジュール(300m/DDM) TRENDnet 03681996
TEG-10GBSR 10GBASE-SR SFP+ マルチモードLCモジュール(300m/DDM) TRENDnet 03681996
TEG-10GBSR 10GBASE-SR SFP+ マルチモードLCモジュール(300m/DDM) TRENDnet 03681996
TEG-10GBSR 10GBASE-SR SFP+ マルチモードLCモジュール(300m/DDM) TRENDnet 03681996

10GBASE-SR SFP+ マルチモードLCモジュール(300m/DDM)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03681996
品番
TEG-10GBSR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

ホットプラグ対応のSFP+光トランシーバー
SFP+ MSA(Multi-Source Agreement)規格準拠
最大10.5Gbpsのデータ転送速度をサポート
マルチモード光ファイバー使用時、最大300mの伝送距離に対応
850nm波長対応
LCデュプレックスコネクタ採用
DDM(Digital Diagnostics Monitoring)機能対応
動作温度:0~70℃
単一3.3V電源で動作
金属筐体

仕様
送信パワー:-1~7.5dBm
セット内容
本体、クイックインストールガイド
寸法(mm)
14.8x56.5x11.85
適合規格
CE、FCC
感度
-14dBm
最大消費電力(W)
0.439
動作温度
0~70℃
動作湿度(%)
95
ネットワークタイプ
IEEE802.3ae、10GBASE-SR
データ転送速度
8.5-10.5Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光波長(nm)
850
距離
400m(OM4)、300m(OM3)、82m (OM2)、33m(OM1)
デバイス
インタフェース:SFP+ MSA規格準拠、LC/UPCデュプレックス光コネクタ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする