TEG-MGBSX SFP マルチモード LCモジュール(550m) TRENDnet 03682012

TEG-MGBSX SFP マルチモード LCモジュール(550m) TRENDnet 03682012
TEG-MGBSX SFP マルチモード LCモジュール(550m) TRENDnet 03682012
TEG-MGBSX SFP マルチモード LCモジュール(550m) TRENDnet 03682012
TEG-MGBSX SFP マルチモード LCモジュール(550m) TRENDnet 03682012
TEG-MGBSX SFP マルチモード LCモジュール(550m) TRENDnet 03682012
TEG-MGBSX SFP マルチモード LCモジュール(550m) TRENDnet 03682012
TEG-MGBSX SFP マルチモード LCモジュール(550m) TRENDnet 03682012

SFP マルチモード LCモジュール(550m)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03682012
品番
TEG-MGBSX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

最大550mの伝送距離に対応
最大1.25Gbpsのデータ転送速度をサポート
IEEE 802.3z ギガビットイーサネット規格準拠
ANSIファイバーチャネル規格準拠
SFP(Small Form-Factor Pluggable)およびMSA(Multi-Source Agreement)規格準拠
低EMI(電磁干渉)設計
850nmマルチモード光ファイバー伝送に対応
LCデュプレックス光インターフェース採用
低消費電力設計

仕様
送信パワー:-9~-3dBm
セット内容
本体、クイックインストールガイド
寸法(mm)
57x13x12
適合規格
CE、FCC
感度
-20dBm
最大消費電力(W)
0.8
動作温度
0~70℃
動作湿度(%)
85
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z
データ転送速度
1.25Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光波長(nm)
850
距離
550m
デバイス
インタフェース:SFP MSA規格準拠、LC/UPCデュプレックス光コネクタ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする