EA948GB-2.0 2.0mmx10m グロメット エスコ 03682122

EA948GB-2.0 2.0mmx10m グロメット エスコ 03682122
EA948GB-2.0 2.0mmx10m グロメット エスコ 03682122

2.0mmx10m グロメット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03682122品番EA948GB-2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,948
販売価格(税別)
2,680

鉄板等のエッジの保護などに便利です。
着脱を簡単に行うことができます。
好きな長さにカットして使用できます。
グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。

エスコ品番EA948GB-2.0材質ポリエチレン種類グロメット全長(m)10寸法A(mm)-適合板厚(mm)1.6~2寸法B(mm)-寸法C(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする