2.0mmx10m グロメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03682174 品番EA948GC-2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鉄板等のエッジの保護などに便利です。
着脱を簡単に行うことができます。
好きな長さにカットして使用できます。
グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。

エスコ品番EA948GC-2.0 材質ポリエチレン 種類グロメット 全長(m)10 寸法A(mm)1.1 適合板厚(mm)1.6〜2 寸法B(mm)2 寸法C(mm)4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03682174 EA948GC-2.0 03682122 EA948GB-2.0 2.0mmx10m グロメット エスコ 2.0mmx10m グロメット エスコ 1個 2,680 税込2,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする