※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の カスター・卓上用調味料入れ
ガラス ティファニー ミルクピッチャー 丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
160
注文コード
03682972
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
160
材質
ガラス
サイズ
大
外寸(mm)
Φ52×H74