曜日別特売
- さわら 角セイロ蓋 EBM(江部松商事) 03683286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

さわら 角セイロ蓋

(1件のレビュー)
内容量1個サイズ(cm)36・39用注文コード03683286品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
サイズ(cm)36・39用材質さわら外寸(mm)485×485
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03683295
2018-07-20
用途: お菓子の製造の際
卸売・小売業

蒸気で、蓋が曲がってしまい残念でした。
その後、交換の対応をひて頂いたのは助かりましたが、交換した商品もダメでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする