エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの 止め輪
穴用スナップリングセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03683547
品番
EA949DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,316
販売価格(税別)
¥
7,560
バスケットに入れる
セット内容
適合穴径(入数):
6mm(100)
8mm(100)
13mm(50)
16mm(50)
19mm(50)
21mm(30)
23mm(30)
26mm(30)
穴径(Φmm)
6、8、13、16、19、21、23、26
材質
S65C 硬度HRc44-52
エスコ品番
EA949DB
形状
穴用スナップリング
ケース寸法(mm)
207×145×40