曜日別特売
EA949DE-11 六角穴付ボルト エスコ 03683906

EA949DE-11 六角穴付ボルト エスコ 03683906
EA949DE-11 六角穴付ボルト エスコ 03683906

六角穴付ボルト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びM10
ピッチ1.5
内容量1袋(20本)注文コード03683906品番EA949DE-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,166
販売価格(税別)
1,060
サイズM10×25ピッチ1.5エスコ品番EA949DE-11ねじの呼びM10材質頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03683924
2016-07-04
用途: 取出し機のチャック板の部品として。

普通に使えて満足してます。少量だとすぐなくなってしまうのでこの数量でこの値段は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3977:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする