エスコ
六角穴付ボルト
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(100本)
1袋(90本)
1袋(80本)
1袋(75本)
1袋(55本)
1袋(50本)
1袋(30本)
1袋(25本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
ピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
03683933
品番
EA949DE-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ
M4×12
ピッチ
0.7
エスコ品番
EA949DE-3
ねじの呼び
M4
材質
鉄
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴