エスコ
六角穴付ボルト
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(90本)
1袋(80本)
1袋(75本)
1袋(55本)
1袋(50本)
1袋(30本)
1袋(25本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
ピッチ
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
03683985
品番
EA949DE-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
サイズ
M6×25
ピッチ
1
エスコ品番
EA949DE-8
ねじの呼び
M6
材質
鉄
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴