エスコ
六角穴付ボルトセット[ユニクロ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03684003
品番
EA949DF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,030
販売価格(税別)
¥
7,300
バスケットに入れる
セット内容
サイズ、ピッチ(入数):
M3×6、0.5(100)
M3×8、0.5(100)
M3×10、0.5(100)
M4×8、0.7(60)
M4×10、0.7(60)
M4×12、0.7(60)
M5×10、0.8(40)
M5×12、0.8(40)
M5×15、0.8(30)
M6×16、1(20)
M6×20、1(20)
M6×25、1(15)
エスコ品番
EA949DF
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴