曜日別特売
- ステンレス スープ漉 EBM(江部松商事) 03684433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スープ漉

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
柄長さ(mm)210
内容量1個注文コード03684433品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質ステンレス穴径(Φmm)1.5サイズ(cm)18外寸(mm)Φ180×H180柄長さ(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03684433
2020-08-27
用途: スープやダシを漉す際
サービス業

軽くて使いやすい。丈夫な作りで長持ちしそうだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする