※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ステンレス スープ漉
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
柄長さ(mm)
280
210
230
250
270
280
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03684476
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
1.5
サイズ(cm)
30
外寸(mm)
Φ305×H305
柄長さ(mm)
280