エスコ
エスコの ねじ
エスコの 木ねじ・ドリルネジ
エスコの 木ねじ
3.8x51mm 皿頭木ねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500本)
注文コード
03684694
品番
EA949EB-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼び
M3.8
サイズ(mm)
3.8×51
エスコ品番
EA949EB-51
材質
鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
8
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿頭