エスコ
エスコの ねじ
エスコの 木ねじ・ドリルネジ
エスコの ドリルネジ(切り刃付)
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
03684782
品番
EA949EE-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,912
販売価格(税別)
¥
9,920
バスケットに入れる
サイズ(mm)
6×25
エスコ品番
EA949EE-62
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
約7
寸法H(mm)
4.8
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
13.2
表面処理
ユニクローム
寸法B(mm)
9.5
頭部形状
六角頭