エスコ
エスコの ねじ
エスコの 木ねじ・ドリルネジ
エスコの ドリルネジ(切り刃付)
六角頭 シール付 ピアスビス(鉄/ユニクローム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
03684904
品番
EA949EF-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,911
販売価格(税別)
¥
9,010
バスケットに入れる
材質
鉄(ユニクロメッキ)
頭部形状
六角頭
表面処理
ユニクローム
付属品
ゴムパッキン
エスコ品番
EA949EF-64
サイズ(mm)
6×45