※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(180本) 注文コード 03684965 品番 EA949EP-413S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。

ねじの呼びM4 長さ(mm)13 エスコ品番EA949EP-413S 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状皿頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03684983
2025-08-09
用途:
ワイヤー張りに使用

価格が安く、インパクトで締め付けても折れにくくて扱いやすい。先端のドリルも問題なく使える

対象商品:
03685026
2017-03-15
用途:
機械のメンテナンス
鉱業

主に応急処置用としてしますが、重宝してます。俗に言う「プロ用」ではないかもしれませんが、この価格を考慮すると、大変満足して使用してます。

1人が参考にしています
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
4076:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする