※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
スマートチューフィング 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
18-10ステンレス・ガラス
注文コード
03685255
品番
15601
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
油圧式スローダウンで蓋がゆっくり閉まるので音がしません(蓋の開閉は5万回保証)
材質
18-10ステンレス・ガラス
タイプ
ガラス蓋仕様
容量(L)
5.5
外寸(mm)
400×445×H194
内寸(mm)
フードパン:355×327×H66