エスコ
エスコの ねじ
エスコの タッピングねじ
エスコの 皿タッピンねじ
サラ タッピングビス[ステンレス]
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(35本)
ねじの呼び
M5
注文コード
03685342
品番
EA949EW-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
頭部形状
(+)皿頭
穴の形状
十字穴
呼び径
M5
長さ(mm)
25
エスコ品番
EA949EW-51
ねじの呼び
M5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧