サラ タッピングビス[ステンレス]

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25本) 注文コード 03685367 品番 EA949EW-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860
材質ステンレス 頭部形状(+)皿頭 穴の形状十字穴 呼び径M5 長さ(mm)40 エスコ品番EA949EW-53 ねじの呼びM5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03685367
2017-07-13
用途:
カーポートねじ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びず、ねじ交換に使用。いいものです。値段もそう高くなく、品質もよい。

対象商品:
03685324
2017-04-15
用途:
DO IT

価格も手ごろで、商品もしっかりして使い易いです。
数量も小分けで各サイズがあり便利です。

対象商品:
03685333
2015-07-24
用途:
自分DIY用

良く食い込んでくれ満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2047:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする