※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
パエリア鍋用木台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03685806
品番
EB-3671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
18用
材質
南陽楼(アガチス材)
外寸(mm)
190×275
内寸(mm)
Φ130
適合サイズ(cm)
18