曜日別特売
- ひのき 中華セイロ 身 EBM(江部松商事) 03686357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ひのき 中華セイロ 身

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード03686357品番-
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
サイズ(cm)30内径(Φmm)267材質ひのき外径×高さH(Φmm×mm)300×74内高(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03686375
2019-07-26
用途: 毎日の蒸し料理に使います。
その他業種

毎日使っています。野菜も茹でるよりずっとおいしくて重宝しています。
同じ大きさのせいろを使っていました。以前のものは重ねた時にずれないように重ねるところの直径が少し小さくなっていたのですが、今回のものはそれがまったくなく、ずれてしまうのが残念です。」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする