※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ひのき 中華セイロ 身 手付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
60
51
54
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03686463
品番
-
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
60
内径(Φmm)
550
材質
ひのき
外径×高さH(Φmm×mm)
600×88
内高(mm)
58
注意
※身(本体)には蓋は付属していません。