※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 水切り・たわし受け・ラック
EBM(江部松商事)の 水切りバスケット
プレートカセットホルダー 一連式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03687145
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス・ビニールコーティング仕上げ
高さ(mm)
300
サイズ(cm)
15用
内径(Φmm)
155
収納枚数
約45枚