※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 水切り・たわし受け・ラック
EBM(江部松商事)の 水切りバスケット
プレートカセットホルダー 一連式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03687163
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス・ビニールコーティング仕上げ
高さ(mm)
300
サイズ(cm)
19用
内径(Φmm)
195
収納枚数
約30枚