曜日別特売
- メラミン ランチ皿 EBM(江部松商事) 03687818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン ランチ皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種類新幹線 緑注文コード03687818品番-
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
食器の種類子供用食器材質本体:ABS樹脂・中皿:メラミン形状変形種類新幹線 緑外寸(mm)360×140×H75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする