ねじナットセット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット エスコ品番EA949SA 注文コード03688422 品番EA949SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,520
販売価格(税別)
13,200
この商品はエスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
サイズ(入数):
M4×10(200)
M4×12(200)
M4×16(150)
M4×20(120)
M4ナット(500)
M4ワッシャー(400)
M4スプリングワッシャー(500)
材質ステンレス エスコ品番EA949SA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
386:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする