皿頭小ネジ[ステンレス]

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03688946 品番 EA949SK-51
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別) アウトレット
¥615369
頭部形状 材質ステンレス 穴の形状十字穴 エスコ品番EA949SK-51 全長(mm)16 十字穴番号2 ねじピッチ0.8 寸法c(mm)0.3 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)5.1 寸法dk(Φmm)10 呼び径(ねじ)M5 入数(本)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03689043
2020-10-12
用途:
イレクターパイプを取り付ける
その他業種

いつも通りの精度で使いやすい。個数もちょうど良く値段も手頃です。

対象商品:
03688991
2017-10-01
用途:
部品の固定
その他業種

このサイズの小ネジがやっと手に入り、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2597:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする