曜日別特売
mat-19b-tb12-k0001623862 学習用PC・タブレットケース と  HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 03688951

mat-19b-tb12-k0001623862 学習用PC・タブレットケース と  HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 03688951
mat-19b-tb12-k0001623862 学習用PC・タブレットケース と  HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 03688951
mat-19b-tb12-k0001623862 学習用PC・タブレットケース と  HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 03688951
mat-19b-tb12-k0001623862 学習用PC・タブレットケース と  HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 03688951
mat-19b-tb12-k0001623862 学習用PC・タブレットケース と  HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 03688951
mat-19b-tb12-k0001623862 学習用PC・タブレットケース と  HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 03688951
mat-19b-tb12-k0001623862 学習用PC・タブレットケース と  HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 03688951
mat-19b-tb12-k0001623862 学習用PC・タブレットケース と  HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 03688951
mat-19b-tb12-k0001623862 学習用PC・タブレットケース と  HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 03688951
mat-19b-tb12-k0001623862 学習用PC・タブレットケース と  HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 03688951
mat-19b-tb12-k0001623862 学習用PC・タブレットケース と  HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 03688951

学習用PC・タブレットケース と HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグmat-19b-tb12-k0001623862

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
ブラック
注文コード
03688951
品番
mat-19b-tb12-k0001623862
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PC・タブレットケースの特徴
・学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなバッグです。
・持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。
・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンやタブレットの出し入れがスムーズです。
完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

色
ブラック
付属品
クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種
HP Fortis x360 G5 Chromebook 2024年版
材質
ポリエステル
質量(g)
約165
機能
反射防止
バッグ内寸法(mm)
約300×220
対応インチサイズ
11.6インチ 解像度(1366x768)
バッグ寸法(mm)
約320×230×20
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますのでご了承ください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする