エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの 皿小ねじ
皿頭小ネジ[ステンレス]
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(ねじ)
M5
全長(mm)
40
注文コード
03688982
品番
EA949SK-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・全長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
エスコ品番
EA949SK-55
全長(mm)
40
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.8
寸法c(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(Φmm)
10
呼び径(ねじ)
M5
入数(本)
24