エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの 皿小ねじ
皿頭小ネジ[ステンレス]
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03688991
品番
EA949SK-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
エスコ品番
EA949SK-56
全長(mm)
50
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.8
寸法c(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(Φmm)
10
呼び径(ねじ)
M5
入数(本)
20