エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの 皿小ねじ
皿頭小ネジ[ステンレス]
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(ねじ)
M6
全長(mm)
25
注文コード
03689025
品番
EA949SK-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・全長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
エスコ品番
EA949SK-63
全長(mm)
25
十字穴番号
3
ねじピッチ
1
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
3.4
寸法m(mm)
6.7
寸法dk(Φmm)
12
呼び径(ねじ)
M6
入数(本)
23