CLMB-0202 充電式面取り機 ミニベベラー 日東工器 03689317 CLMB-0202 充電式面取り機 ミニベベラー 日東工器 03689317 CLMB-0202 充電式面取り機 ミニベベラー 日東工器 03689317 CLMB-0202 充電式面取り機 ミニベベラー 日東工器 03689317 CLMB-0202 充電式面取り機 ミニベベラー 日東工器 03689317 CLMB-0202 充電式面取り機 ミニベベラー 日東工器 03689317

充電式面取り機 ミニベベラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03689317 品番CLMB-0202
参考基準価格(税別)¥161,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

圧倒的パワーで面取りを変える。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。
目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。

バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)25(充電器) 電圧(V)DC36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 面取能力【SUS304:C面取り】C0〜C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0〜C2、【SS400:R面取り】R2 面取り角度(°)45 本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む) バッテリー電圧(V)DC36 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器) 付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本 用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に 仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚 アズワン品番64-8464-23
注意
※変速ダイヤルは「5」固定で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする