バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0〜C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0〜C2、【SS400:R面取り】R2/R3
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個
用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業に
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-02