平ワッシャー

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 03689691 品番 EA949WF-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥517
販売価格(税別)
470
呼び寸法18 内径(Φmm)19 厚さ(mm)2.6 外径(Φmm)36 エスコ品番EA949WF-18 材質鉄(ユニクロメッキ) 種類平ワッシャー 表面処理ユニクロ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03689777
2021-02-14
用途:
ノーティダックス用に
その他業種

コスパ最強だと思います!ホームセンターよりも入手性がよい!

1人が参考にしています
対象商品:
03689777
2020-09-03
用途:
リモコン設置用
サービス業

リモコンの裏に磁石をつけ
このワッシャーを机の裏面につけてます

いい感じにリモコンがおさまってくれてます

こんなに枚数いらなかったのですが、、
まあ仕方ないですね
余った分はまた何かに使います

対象商品:
03689673
2020-07-06
用途:
作品製作

バリもなく普通に使えます。値段も相応です。リピートします。

対象商品:
03689777
2020-02-28
用途:
スペーサーとして
株式会社ART CRAFT 様

本来の使用目的ではありませんが、スペーサーとして使いました。 厚さがちょうどいい具合ですので、なかなかGoodです。

対象商品:
03689777
2017-12-06
用途:
部品の固定

問題なく使用できました。
ホームセンターで買うより、安く購入でき満足です。
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
1182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする