エスコ
エスコの ワッシャー・スペーサー
エスコの ワッシャー(金属)
エスコの スプリングワッシャー
M12 スプリングワッシャー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
注文コード
03689795
品番
EA949WG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
エスコ品番
EA949WG-12
材質
鉄
厚さ(mm)
3
種類
スプリングワッシャー
内径(Φmm)
12.2
呼び
M12
外径(Φmm)
21.5
表面処理
ユニクローム
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
21.5×12.2×3.0