オフィスシュレッダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03689834 品番KT1600J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです。CD/DVD/プラスチックカードも細断できます。移動に便利なキャスター付きです。オートリバース機能/紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。オートクリーニング機能/5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。強制細断機能…紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返し、強制細断できます。

ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙400枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×260×565 質量(g)13000 材質ABS樹脂、スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)340(50Hz)/370(60Hz) 待機電力(W)1.5 投入口幅(mm)218 細断寸法(mm)約4×34(クロスカット) 細断速度約3.0m/分(50Hz)/約3.5m/分(60Hz) 連続使用時間10分 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2)16枚※60Hzの場合、14~15枚 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)13枚・プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚 定格時間15分(プラスチックカードは連続100枚以内) コード長さ(mm)約1400 グリーン購入法適合 ホワイト 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565 細断可能物CD/DVD/プラスチックカード リバース機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
機密書類の裁断
金融・保険業

吸い込みスピードが速く、厚みのある用紙も簡単に裁断してくれます。
購入してよかったです。

2025-05-21
用途:
事務所使用

処理速度や機能に満足してます。ただし、少し音が大きめかと思います。あと、耐久性が気になりますが・・・。

2025-08-17
用途:
紙の廃棄

中にゴミ袋入れられるので楽。
使って1か月だが、今のところ壊れそうな感じはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする