オールワン ミドルローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03690349 品番 7M-AOB
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

毛丈(mm)13 サイズ(inch)7 筒径(Φmm)27 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 材質ポリエステル 適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など 用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に サイズミドル 毛丈中毛 適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。※高粘度塗料やタックが入りやすい状態では後れ毛が発生する場合があります。※強溶剤シンナーへのつけ置きは避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする