Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03690376 品番SRT5KXLJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800
出力容量4600W/5200VA 定格出力電圧(V)200 定格入力電圧(V)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×432×746 質量(kg)56.6 運転方式常時インバーター バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命3〜5年 波形正弦波 保証期間2年間
注意
※車上渡し商品のため荷卸しの際のご協力、ご対応をお願いいたします。
※荷卸し時にフォークリフトやハンドリフトなどをご準備いただくようお願いします。
※1階軒先渡し、時間や納期指定や変更はできません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする