Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT500JOS7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03690394 品番SMT500JOS7
参考基準価格(税別)¥424,200 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
出力容量360W/500VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 質量(kg)12.6 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4〜6年 波形正弦波 保証期間7年間(オンサイト)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする