ダイヤドリル(六角軸)

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03690760 品番 VBH-065
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。

刃径(mm)6.5 有効長(mm)30 全長(mm)65 適合機種電気ドリル 機能回転 シャンク径(mm)六角軸6.35 用途タイル、石材、陶器。

商品説明動画

〔VBダイヤドリル〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、29人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
硬質タイルの孔あけ

ちゃんとジェルやワックスを使っていれば5発は十分空けられました。もう少し長持ちしそうです。

対象商品:
39386094
2023-10-11
用途:
タイルのアナ空け
有限会社オカド 様

今まで様々なドリルビットを使いましたが
このビットは負荷が無くとても簡単に
タイルにアナがあきますが
4カ所ほど穴をあけたら切れ味が.........

5人が参考にしています
対象商品:
39386076
2022-09-27
用途:
大理石の穴開け

コンクリート用などいろいろなビットを試して、最終的に大理石専用のこちらの商品にたどり着きました。紙コップに入れた水で先端を冷やしながら、壁の大理石に無事に6個の穴をあけ、手すりを設置することができました。じわじわ進めるので時間はかかりましたが、仕上がりに満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39386033
2022-05-27
用途:
コンビニ等の外部タイルにアンカーを打ち込むための下穴用に使用する。
建設業・工事業

アンカーを打ち込む際も、取り外す際もタイルにきれいな穴が空き大変助かっています。
改善点としては、20MMを主に使用していますが、18MMの大きさがあればさらに便利となります。
一回の作業でアンカー穴を4本分下穴をあけていますが、途中で寿命が来て次の穴に使用できなくなるのが怖くて、今回は予備に購入をしました。
陶器タイル15MMぐらいの厚さですが、タイルに穴が空いたら残りはコンクリートにドリルで穴をあけます。目安として回数が分かれば、非常に助かります。
作業場が、県内一円に出向き行っていますので、当日購入が不可能のためです。

1人が参考にしています
対象商品:
39386024
2022-06-14
用途:
穴あけ

金額の割に使えると思います。別サイズについてはわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
39386103
2021-07-25
用途:
タイルへの穴開け
サービス業

初めての挑戦でしたが、ぶっつけ本番でも問題無く作業できました。
穴開けの位置ずれが少ないように、補助ガイドを作れば簡単にできました。
補助ガイドはリーマでの加工で、うまくいきました。

1人が参考にしています
対象商品:
39386076
2021-05-19
用途:
磁気タイルの穴あけ
有限会社イタミ・アート 様

耐久性、使用感等最高でした。他メーカーも使用してみましたが、
三京以外は考えられない。
5mmより小さいサイズがあればありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39386076
2021-04-30
用途:
看板設置工事の穴あけ
建設業・工事業

施工が捗り助かります。もう少し安価になれば、なお助かりますがです。ホームセンターで売られて要るところも限られているのでこちらで購入しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする