ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 卓上用カタログスタンド
カタログホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03690945
品番
32-8767
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンプルな卓上用のカタログホルダーです。
サイズ
A5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×98×197
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
164×58(カタログ収納部)
段数
1段
用途
カタログ立て カタログ置き カタログホルダー 受付 会社資料 置く パンフレット パンフレットホルダー パンフレット置き