ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 卓上用カタログスタンド
カタログホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03690954
品番
32-8768
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
シンプルな卓上用のカタログホルダーです。
サイズ
A4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×145×260
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
234×41~44(カタログ収納部)
段数
2段
用途
カタログ立て カタログ置き カタログホルダー 受付 会社資料 置く パンフレット パンフレットホルダー パンフレット置き