ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 卓上用カタログスタンド
カタログホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03690970
品番
32-8769
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シンプルな卓上用のカタログホルダーです。
サイズ
A4ヨコ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×215×340
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
335×31(カタログ収納部)
段数
4段
用途
カタログ立て カタログ置き カタログホルダー 受付 会社資料 置く パンフレット パンフレットホルダー パンフレット置き