ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 卓上用カタログスタンド
カタログホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03690979
品番
32-8770
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
シンプルな卓上用のカタログホルダーです。
サイズ
A4三ッ折
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×80×196
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
108×42(カタログ収納部)
用途
カタログ立て カタログ置き カタログホルダー 受付 会社資料 置く パンフレット パンフレットホルダー パンフレット置き