ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 卓上用カタログスタンド
カタログスタンド A4サイズ三ッ折 2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03690997
品番
32-8773
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シンプルな2段の卓上用のカタログホルダーです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×116×210
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
108×30(カタログ収納部)
用途
カタログ立て カタログ置き カタログホルダー 受付 会社資料 置く パンフレット パンフレットホルダー パンフレット置き
サイズ
A4三つ折り、A6、ハガキ