ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの 番号札
番号札 1〜100 小サイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
03691250
品番
32-8798
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
定番の小判型番号札。
お店やホテル、旅館等で便利な番号札(番号入小サイズ)。
1〜100番が入っています。
長年お客様から支持していただいているロングセラーアイテム。
専用のケース付。
色
赤
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×45
材質
スチロール樹脂
穴径(Φmm)
3.5
厚さ(mm)
2.5