ネオジウムマグネットシート A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様糊無し 注文コード03691417 品番32-8815
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ネオジウムを使用したマグネットシートです。
非常に強い磁力を持ち、重い工具などもしっかりくっつけることができます。
スチール製品への取付をはじめ、DIY素材や販促商品のPR素材として工夫次第で多彩な用途でご使用いただけます。

特性強力 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297×210×1 材質ネオジム、 合金鋼、 金属 吸着力240〜250g/cm2 仕様糊無し
注意
※熱に弱く錆びやすいため、使用用途にはご注意ください。
※精密機器・家電の近くではネオジウムの磁力が強いため使用しないでください。
※屋外での使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする