ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 平袋
平袋 20枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(20枚)
注文コード
03691530
品番
50-2706
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
使いやすい20枚入り平袋(マチなし)。
バラエティ豊富に揃えました。
幅(mm)
215
高さ(mm)
275
材質
茶筋クラフト紙
色
ルージュ
サイズ
B5対応