ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ袋 白無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1包(50枚)
注文コード
03691557
品番
50-5520
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
幅広く利用される、最もベーシックな無地のマチ広手提げ袋。
平手で太めの持ちやすい持ち手紐です。
マチ(mm)
150
幅(mm)
220
高さ(mm)
210
材質
晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙平紐